曜日別特売

DT用インターポレータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)DC10~30注文コード85458608品番MT14-10
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合測長ユニット:DT512, DT12/DT32最大応答速度(m/min)100分解能(μm)最高10電源電圧(V)DC10~30消費電力(W)1.2(出力負荷120Ω接続時)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)質量(g)約90出力電圧差動型ラインドライバ保存温度範囲(℃)-10~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする