寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41
質量(g)600(バッテリパック9780装着時)
用途振動波形の記録に。
仕様電圧軸の拡大2〜2×10、圧縮(1/2、1/5)・スケーリング:入力値を電圧から加速度などの物理量に変換可能、自動保存:可能、波形モニタ:波形画面にて波形をモニタしながら設定が可能、付属ソフトウェア:読み込み:9801で保存した波形データ(バイナリ形式、拡張子MEM)/スライド表示:同一フォルダ内の波形ファイルを順次表示させることが可能/テキスト変換:データ変換形式:CSV、データ間引き可能
セット内容ACアダプタ9786×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(ウェーブプロセッサ9801専用)×1、バッテリパック×1、CFカード×1、3.5Φ-BNC出力ケーブル、取扱説明書×1
入力容量7pF
適合規格Safety:EN61010、EMC:EN61326、EN61000_3_2、EN61000_3_3
対応OS付属ソフトウェア:Windows2000、XP、Vista(32bit版)7、8(32bit/64bit版)が動作可能なPC
抵抗(Ω)1M
消費電力ACアダプタ9786:AC100〜240V(50/60Hz)、DC12V系:DC10〜16V(接続ケーブルは受注生産)
表示分解能:波形部:20DIV(時間軸)×10DIV(電圧軸)、1DIV、20dot×20dot
チャンネル数2チャンネル
連続使用時間(時間)バッテリパック9780:約2
機能バックアップ:時計、設定条件、波形データ
周波数特性50khz〜3dB
メモリー容量12bit×2Mワード/CH
測定レンジ10mV〜50V/DIV、12レンジ、フルスケール:10DIV、ローパスフィルタ:5/50/500/5khz
ディスプレイ4.3型WVQGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)
使用温湿度範囲0〜40℃/80%rh以下
保存温湿度範囲-10〜50℃/80%rh以下
サンプリング周期時間軸分解の1/100 (最高1μs周期、全CH同時)
入力端子絶縁BMC端子
充電時間(分)200(25℃参考値)ACアダプタ9786使用
トリガープリトリガ:トリガ前後の記録が可能、記録長に対し0〜100%、モード:単発、連続、ソース:アナログ入力2CH、外部トリガ(2.5Vの立ち下がりまたは端子ショート)、各ソースごとにON/OFF、種類:レベル:設定電圧の立ち上がりまたは立ち下り、ウィンドウ:レベルの上限値、下限値に入るとき又は出たとき、出力機能
時間軸レンジ100μs〜5min/DIV 20レンジ、分解能:100ポイント/DIV、拡大:×2〜10、圧縮:1/2〜1/1000
最大入力電圧DC400V
入力結合方式DC/GMD
外部端子制御:端子台、外部トリガ入力、トリガ入出力
インターフェイスUSB:UB2.0準拠、HighSpeed対応、機能:PCと接続してCFカードのファイルをPCへ転送
振幅確度±0.5%F.S
外部記憶装置CFカードTYPE1スロット×1※1GBまで
サンプリング速度最高:1M Sample/秒(1μ、全チャンネル同時)
記録間隔20〜20000DIVの10段階 (連続の場合時間軸に制限あり)
保存データ種類設定条件、測定データ(テキストとバイナリ)、画面データ(本体の表示画面をビットマップ形式でCFカードに保存)
最大定格電圧(V)AC/DC 300 CAT2