レーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85459378 品番GLL3-60XG
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
別売の受光器使用で半径60mまで使用可能
視認性の良いグリーンレーザーを採用
壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能
自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能

照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨 光源レーザーダイオード レーザー光色 波長(nm)500〜540 出力(mW)10以下(クラス2) 電源単3アルカリ乾電池×4本 指示精度±0.3mm/m 照射距離(m)30/60(受光器使用) 自動補正範囲±3°(4秒以内) 三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応 防塵防水性能IP54 質量(g)780(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84 付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ 用途垂直、水平出し作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする