照射ライン水平・垂直
セット内容本体+受光器(LR60)+受光器ホルダー(RB60)+リモコン(RC6)+ウォールマウント(WM6)+乾電池ホルダー(BA1)+レーザーメガネ+ターゲットプレート+キャリングケース+単1形アルカリ乾電池(テスト用)×4本+単3形アルカリ乾電池(テスト用)×4本
光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630〜650N・m、出力:1mW以下(クラス2)
電源単1アルカリ乾電池×4本、ボッシュ純正18Vリチウムイオンバッテリー(別売)
使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)
精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m
自動補正範囲±8.5%(±5°)
回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600
開口角(°)10/25/50(ラインモード時)
三脚取付ねじ5/8インチ
防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278
用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業
仕様【勾配設定範囲】±8.5%