種類高精度電子台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)300
最小表示(g)1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)800×600×H125
ケーブル長(m)(はかり)5
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
寸法(mm)(表示部)294×100×184
機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード
再現性0.8g
使用温度範囲(℃)0〜40(精度保証範囲5〜40)
使用環境湿度(%)80以下
質量(kg)(計量部)53、(表示部)2
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
直線性±5g
電源(V)AC100
電源コード(m)3
風袋引き範囲全ひょう量
用途薬品等の計量、計数はかり
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正