用途計数はかり
仕様バックライト液晶表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
ひょう量(kg)150(Max)
電源専用ACアダプタ(UM128)
温度範囲(℃)0〜40
測定方式ストレインゲージ式センサ
最小表示(kg)0.02(重量)
再現性±0.02kg(σ)
最大計数値(個)100000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×766
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
使用温湿度範囲0〜40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
直線性±0.02kg
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
調整方式外部分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正