個数はかり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)小はかり:0.01、大はかり:1 注文コード85464375 品番PCX12000(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥475,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は最小表示・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。

ひょう量(g)小はかり:600、大はかり:12000 最小表示(g)小はかり:0.01、大はかり:1 用途計数はかり 仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション) 出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む) 計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする