増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 表す量0.1N 質量(g)10.2 注文コード85465617 品番M1SS-0.1N(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は表す量・質量・内容量など320種類から選べます 他の種類を見る
表す量0.1N 質量(g)10.2 等級M1級(2級) 使用地区7区 福島県、茨城県、新潟県 用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 種別増おもり型ニュートン分銅 材質非磁性ステンレス 寸法A(mm)19.7 寸法B(mm)5.92 寸法C(mm)7 許容誤差最大:M1級 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/513/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする