クランプ式4ポートUSBハブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85466388 品番IPT-CLAMP4HUB-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。

付属品ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタ サイズ約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く) 質量(g)約137g ポート数4 電源ACアダプタ(12V 2.5A) クランプ範囲(mm)固定範囲厚:10〜30 対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降 環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)150 転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする