120mm角4ピンPWM仕様のケースファン「WONDER TORNADO 120」のARGBモデルです。 マザーボードメーカー各社(ASUS AURA SYNC、ASROCK POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、RAZER CHROMA RGB)のRGB認証取得済み 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音/高風量/高静圧を実現しました。 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」なので、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに向いています。 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築します。 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現しました。 200〜250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れた性能を発揮します。 ファンケーブルは通常30cmで、延長ケーブルにより50cmまで延長が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。