マグネット式USB Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85466634 品番SU2-MGT100R
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。

セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 ケーブル長(m)約1 内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 対応充電/転送 材質(ケーブル)ナイロン製 接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ) LED通電中は点灯 ケーブル長(cm)約100 転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps) オス形状USB A
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする