録画用DVD-R Victor(ビクター) VHR12JP3J1 [3枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85467018 品番VHR12JP3J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

TV番組の録画に
用途:録画用
規格:DVD-R
書き込み速度:1-16倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応

タイプ録画用 速度1-16倍速 耐候性耐候性5年相当 入数3 適合プリンタインクジェットプリンター グリーン購入法適合 容量(GB)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする