SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467456 品番SST-EX500-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
500W連続出力、動作温度40℃
最小18 dBAの低動作音92mmファン
日本製のメインコンデンサ
80 PLUS Bronze仕様による高効率
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応

保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ
3 x SATAコネクタ
2 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。 ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)1.02 kg 出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D) 規格SFX 最大出力(W)DC:500 動作温度0℃ 〜 40℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル最小18 dBA 効率82% 〜 85%、負荷20% 〜 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS 銅メダル 入力電圧90 〜 264 Vrms モデル安全性:SST-SX0500FCBR-A 冷却システム静音92mmファン 出力密度(W/L)630 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする