その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
V1.1
1 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)
6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2)
V1.2
1 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)
6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
2 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)
V1.4
1 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2)
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.59 Kg
備考シリアル番号が2021で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用
出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)
規格ATX
最大出力(W)DC:650
動作温度0℃ 〜 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
ノイズレベル最小18dBA
効率82% 〜 85%、負荷20% 〜 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Bronze
入力電圧90 〜 264 Vrms
冷却システム静音120mmファン
出力密度(W/L)360
MTBF(時間)100000
ワット数ACアダプタ:3600
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
最大出力電流(A)ACアダプタ:650