曜日別特売
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910

SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910
SST-HA2050R-PM SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 85467910

SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード85467910品番SST-HA2050R-PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応
Cybenetics Platinum認証の高効率
内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現
24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力
SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計
モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x

保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
適合負荷
範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V
最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A
最小電流 (A)0A0A0A0A0A
レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%
ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%
リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mV
コネクタ仕様
1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ
12 x SATA コネクタ
3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧
2050W: 200~240 Vrms
1650W: 103 ~ 264 Vrms
1350W: 90~264 Vrms
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-Cノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
注意
※12VHPWRケーブル付属
※先進の準ファンレス操作の低動作音135mm デュアルボールベアリングファン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする