本体

ボーカル用ダイナミックマイク L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85468120 品番N401MICL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。
キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。
・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク
・ハウリングが起こりにくい単一指向性。

仕様マイク種別:ダイナミック 周波数(Hz)55-10000 本体寸法(mm)Φ45×180 本体質量(g)196 感度50±3(dB) 保証期間6ヶ月 コネクタ(出力)XLR 特性単一指向性 インピーダンス(Ω)600±30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする