カシムラ
カシムラの スマホ/タブレット関連アクセサリ
カシムラの モバイルバッテリー/充電器
カシムラの ワイヤレス充電器
Qi2マグネットワイヤレス充電器 15W 1m BK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85468190
品番
KW-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Qi2対応、マグネットワイヤレス充電器。
最大15W出力で充電可能。※15W充電にはPD充電器が必要です
電力(W)
高速充電最大対応:15
ケーブル長(m)
Type-C:1
本体質量(g)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×11