汎用電子天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85468286 品番SJ-620(JCSS校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥114,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高精度と丈夫さをコンパクトボディで実現
新開発のMMTS音叉式センサ(特許出願中)高分解が得られノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。省エネ設計とシンプルな機構が、優れた長期安定性と抜群の耐久性を実現しました。
ノイズに強い 携帯電話など周辺からの電波やノイズの影響を受けずに、安定した表示が得られます。
選べる測定モード 重量測定モードの他に個数モードとパーセントモードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切替えにも対応してます。
斬新なデザインとコンパクトなボディ。
操作パネル前面部に曲線を使った斬新なデザイン設計により、操作性を損なわずにコンパクトボディを実現させました。
測定結果を判別するリミット機能。上下限の設定でHI(過量)/OK(適量)/LO(不足)が一目でわかります。
バーグラフ表示で計量可能範囲が一目瞭然。ひょう量に対する使用状態を20分割で表示します。重い風袋を使用したときなど、あとどれ位計れるかなど計量可能範囲が一目でわかります。

種類高精度電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)620 最小表示(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)140 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛超過時「0-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×75 再現性±0.01g 使用温度範囲(℃)5〜35 使用環境湿度(%)80以下 直線性±0.01g 電源専用ACアダプター 付属品ACアダプター、取扱説明書 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位g 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85468286 SJ-620(JCSS校正証明書付) 25221615 SJ622(JCSS校正証明書付) カウンティングスケール VIBRA(新光電子) カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする