※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防災面バブルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85468348 品番YF-380B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面
※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。
眼や顔全体を保護
取り付け可能ヘルメットタイプ:溝付型
自在式金具使用:レンズがヘルメットと平行の位置に上がります。

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など トラスコ品番812-1959 材質/仕上レンズ:アクリル 質量(g)258 レンズ色クリア 装着方法ヘルメット取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする