※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 防じんマスク
山本光学の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式防じんマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
85468725
品番
7500V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
樹脂製ノーズブリッジを採用
保管・携帯に便利な折り畳み式
肌に優しい織ゴムベルト
衛生的な1個袋入り
用途
感染症対策や備蓄用。
トラスコ品番
253-1364
質量(g)
13
規格
NIOSH N95検定合格品
粒子捕集効率(%)
95以上
機能
排気弁付き
縦(mm)
160
横(mm)
115