個数はかり

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(g)300 注文コード85469038 品番CUX300(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はひょう量・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。

ひょう量(g)300 最小表示(g)0.005 用途計数はかり 仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部分銅による手動スパン調整、【風防】[CUX]CUX60〜300:標準装備、CUX600〜12K:アクリル風防(オプション)※全体を覆うタイプ(350×420×300mm) 出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin) 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×173(風防含む) 計量皿寸法(Φmm)Φ140 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示 ひょう量単位g 校正証明書JCSS校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

個数はかりCUXシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする