比重計

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書JCSS校正 注文コード85469178 品番DME-220(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。

ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3 最小表示(g)0.01 用途比重計 仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85464865
2023-04-29
用途:
素材比重計測(品質保証用)

校正書・トレーサビリティ体系図付き…でリーズナブルな価格。
棒温度計・ピンセット付属で、計量枠にホルダーとしてのクッション付き穴あり。
計量枠に用具ホルダがある理由は、付着した水滴の回収と推移変動による計測誤差を抑制する為と思われる。
通常の電子秤として使用できる(上皿とクッションアダプタ同梱)。
水中重量と空気中重量の比較計算による比重算出の方式。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする