曜日別特売
FZ-B15000-i03(JCSS校正証明書付) 本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子) 85469424

本質安全防爆構造電子はかり FZ-B

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送41日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)15注文コード85469424品番FZ-B15000-i03(JCSS校正証明書付)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519,800円となります。
参考基準価格(税別)¥465,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。

用途薬品等の計量ひょう量(kg)15最小表示(g)0.1仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×444×672湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)310×330防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

本質安全防爆構造電子はかりFZシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする