スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85470079 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。

材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 刃幅(mm)75 全長(mm)248 質量(g)約192 材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP 刃長(mm)110 刃厚(mm)1.9 形状直75 用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ご使用の際は手袋の着用など、刃でけがをしないようお気をつけ下さい。
※刃の露出を保護するシールがついており、剥した際に若干のノリ残りが発生する場合がございます。濡れた布なので拭きとることが可能ですのでお手数ですがご確認のほど宜しくお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
船底の貝はがし
卸売・小売業

とてもしっかりしていて良い。グリップもしっくりくる。
各所サイズ表記が細かく確認できるとなお良い。

2024-10-29
用途:
塗装作業時使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

塗装作業時古い塗料の剥離作業と塗料缶の海風に利用する

対象商品:
85470045
2024-09-02
用途:
いろいろものをはがす作業に
建設業・工事業

持ち手部分がとてもしっかりしていて作業がしやすいです

対象商品:
85470045
2024-06-27
用途:
3Dプリンターの樹脂と台ボードのはがし、3D造形物の底面サポート部のはがし
合同会社エープラスエイ 様 (製造業)

金属部分の板厚が厚くもっと薄いものでもよかったと後悔している。本来の塗装はがしならこの程度の厚みが必要かと推測される。本来の使用と多少異なる利用に使う場合のためにレビューは大事である。

2023-10-21
用途:
ケレン作業、一斗缶開け

ケレン作業は問題無し。一斗缶開けだがもう少し刃が付いていると鋭くて開けやすい。刃が全然付いて無いので怪我をすることは、まず無いと思う。自分の用途に合わせて砥ぐなら安くて良いと商品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
85470045
2023-03-30
用途:
壁に付いていた立体文字はがしに使用
有限会社イマイアート企画 様

ハンマーで叩きながら立体文字はがしをしましたが、強度があり使いやすく満足しました。
今までの他社のスクレーパーはハンマー可でしたが、叩くと持ち手部分がすぐに壊れてしまったので今回はこちらの商品を買ってみました。
良い商品で購入して良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
85470063
2023-04-14
用途:
作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップもしっかり持てて力を入れられるので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする