メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 温度測定範囲(℃)センサ:-100〜300 測定範囲【サーミスタ】-30.0〜199.9℃/【熱電対(K)】-99.9〜1250℃ 注文コード85470115 品番SK-1260(SK-S100K付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,300
この商品は温度測定範囲・測定範囲など18種類から選べます 他の種類を見る

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

電源
単4形マンガン電池(LRO3) 4本
またはACアダプタ(オプション)
特性防水 測定範囲【サーミスタ】-30.0〜199.9℃/【熱電対(K)】-99.9〜1250℃ 測定精度(℃)【サーミスタ 】指示計精度:±0.2・センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)/0.0〜150.0・±(0.2%rdg+0.4)/-30.0〜0.1・150.1〜199.9、【熱電対(K)】指示計精度:±(0.1%rdg+0.3)/0.0〜199.9・±0.5/-99.9〜0.1・±(0.2%rdg+1)/200〜1250・センサ精度:接続するセンサにより異なります 分解能(℃)0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上) センサーサーミスタ、熱電対(K) 音量(dB)約70 材質指示計:ABS樹脂、センサ:SUS316 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約66×175×25 質量(g)200(電池含む) 付属品ソフトケース×1個、単4形マンガン電池(LRO3)×4本、取扱説明書×1部、センサ:SK-S100K センサー寸法(mm)Φ2.3×L150 センサ形状先角 防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの) 用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時) 仕様センサ:コード1.1m付 温度測定範囲(℃)センサ:-100〜300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85470115 SK-1260(SK-S100K付) 37677561 SK-1260(標準センサSK-S100K付)(8080-05) メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 1個 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする