代表画像
タンガロイ
チップ VNMM-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:2.1
ブレーカ有効:2.5
ブレーカ有効:2.3
ブレーカ有効:2.1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85470947
品番
1QP-VNMM160408F DX160
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:2.1
内接円(mm)
9.525
取付穴径(Φmm)
3.81
コーナーR(mm)
0.8
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1
最小切込み量(mm)
加工深さ:0.05
最大切込み(mm)
加工深さ:1
最小送り(mm)
0.05