代表画像

1QP-CPMT090308F DX160 チップ 1QP-CPMT タンガロイ 85471060 1QP-CPMT090308F DX160 チップ 1QP-CPMT タンガロイ 85471060

チップ 1QP-CPMT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85471060 品番 1QP-CPMT090308F DX160
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.9 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする