※表紙

NK-8452 2023年壁掛けカレンダー フローラルヒーリング 花療法 新日本カレンダー 85471479 NK-8452 2023年壁掛けカレンダー フローラルヒーリング 花療法 新日本カレンダー 85471479 NK-8452 2023年壁掛けカレンダー フローラルヒーリング 花療法 新日本カレンダー 85471479

2023年壁掛けカレンダー フローラルヒーリング 花療法

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード85471479 品番NK-8452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

生活を彩る美しい花の写真。癒やしの効果も掲載しています。
清涼感あふれる花の写真はキッチンなどに最適。
場所を選ばないひと回り小さなコンパクトサイズ。

タイプ壁掛け 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×3×373 質量(g)145 枚数13 製本 サイズ 用途カレンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする