新日本カレンダー
新日本カレンダーの 手帳・カレンダー
新日本カレンダーの カレンダー
2023年ミニフックカレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
85471576
品番
NK-8602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドアノブサイン型のケースに入った引っ掛けて使えるカレンダー。
ケース内のカレンダーを入れ替えて使う仕様です。
タイプ
壁掛け
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×3×210
質量(g)
30
枚数
14
色
ネイビー
材質
(ケース)紙
用途
カレンダー