代表画像

LQMU110708PXER-ML AH3225 チップ LQMU11-X-ML タンガロイ 85472505 LQMU110708PXER-ML AH3225 チップ LQMU11-X-ML タンガロイ 85472505

チップ LQMU11-X-ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード85472505 品番LQMU110708PXER-ML AH3225
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)垂直方向:9 厚さ(mm)8.3 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:11 刃幅(mm)副切刃:1.1 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする