代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LQMU11-X-ML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
85472539
品番
LQMU110708PXER-ML AH8015
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
垂直方向:9
厚さ(mm)
8.3
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:11
刃幅(mm)
副切刃:1.1
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
9