WALLテレビスタンドV2ハイタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85472608 品番 WLTVA6111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,901
販売価格(税別)
31,728

テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。
最大60V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。
高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。
インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。
対応するテレビサイズは32インチから60インチ(重量は40kgまで)。
5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。
震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。
壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。
※耐震試験実施済

適合サイズ32〜60インチ(40kgまで) 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×52×129〜169(ハイタイプ) 質量(kg)約20.5 材質スチール 塗装粉体塗装 棚板数(枚)最大3(取付可能) サテンホワイト 用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適
注意
※ご購入前に必ずテレビ対応表で取付の可否と取り付けの際の注意をご確認ください。
※テレビ対応表で追加部品が必要と記載がございましたらテレビ対応表から取り寄せ依頼が可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする