曜日別特売
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687

D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687
D05000018 WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ WALL 85472687

WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 棚板 ラージサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
サテンホワイト
内容量1枚注文コード85472687品番D05000018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,980
販売価格(税別)
9,073

WALLテレビスタンド専用の棚板。
V2・V3・V5シリーズに対応。
レコーダー類の設置にお使い頂けます。
レギュラーサイズとラージサイズの2サイズ展開。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。

用途
レコーダーやゲーム機の収納用
耐荷重(kg)5(共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×41.5(有効奥行6)×4.5(ラージサイズ)質量(kg)ラージサイズ:約4材質スチール塗装粉体塗装サテンホワイト
注意
※テレビスタンドの組立時に棚板の取付を行う必要があります。テレビを取り付ける前に取付を行ってください。
※テレビスタンドには棚板類は3枚まで取付可能。3枚取り付けの際の耐荷重は最大15kgまで。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする