OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 内装商品
OHSATO(大里)の 収納用品
OHSATO(大里)の 飾り棚
2×4材用アジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85473073
品番
70-536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
2×4材のサイズに合わせて作っているので、2×4材の色んな箇所に使用する事ができます。
2×4材以外の場所でも、便利なビス留めアジャスターとして使用できます。
材質(本体)
鉄
材質(脚部)
アジャスター:樹脂
材質(ねじ部)
アジャスター:鉄/ユニクロメッキ
最大使用荷重(kg)
80
色
ブラックシボ塗装
適合ビス
3.8mmコーススレッドか4mm径皿頭タッピング
用途
ガタツキや歪みを調整するための金具です。
注意
※取付ビスは、付属していません。
※傾斜がある部分でのご使用は、破損の原因につながりますので、ご使用をお控え下さい。
※アジャスターを指定高さ以上で使用しないで下さい。