クランプスシェルフ 基本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オフホワイト 注文コード85473125 品番ID-061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。
棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。
また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。
後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。
ビス打ち不要で棚が作れます。

材質(本体) オフホワイト 参考使用荷重(kg)15 六角レンチ(mm)5 高さ(mm)150 用途好きな幅で1段の棚が作れます。 アズワン品番65-2341-75
注意
※1×4材は、別売です。
※組立には、別途六角レンチ(5mm)が必要です。
※イス・踏み台など人が乗るような用途には絶対に使用しないでください。
※1か所に集中的に荷重をかけないでください。
※製品を直接床に置くと、床にキズがつくことがあります。
※横幅が900mmを超える場合は脚の本数を追加してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする