曜日別特売
ID-066 クランプスシェルフ 基本セット OHSATO(大里) 85473143

ID-066 クランプスシェルフ 基本セット OHSATO(大里) 85473143
ID-066 クランプスシェルフ 基本セット OHSATO(大里) 85473143
ID-066 クランプスシェルフ 基本セット OHSATO(大里) 85473143

クランプスシェルフ 基本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個オフホワイト注文コード85473143品番ID-066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。
棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。
また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。
後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。
ビス打ち不要で棚が作れます。

用途好きな幅で1段の棚が作れます。材質(本体)オフホワイト参考使用荷重(kg)15六角レンチ(mm)5高さ(mm)250アズワン品番65-2341-77
注意
※1×4材は、別売です。
※組立には、別途六角レンチ(5mm)が必要です。
※イス・踏み台など人が乗るような用途には絶対に使用しないでください。
※1か所に集中的に荷重をかけないでください。
※製品を直接床に置くと、床にキズがつくことがあります。
※横幅が900mmを超える場合は脚の本数を追加してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする