OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 内装商品
OHSATO(大里)の 収納用品
OHSATO(大里)の 飾り棚
クランプスシェルフ アジャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
85473213
品番
ID-082B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
床が平でなかったり、1×4材に歪みがあって、ガタつく時に使用します。
材質(ねじ部)
鉄/ユニクロメッキ
材質(ベース)
ポリエチレン
ねじ径(mm)
8
ねじ長さ(mm)
20
耐荷重(kg)
30
用途
接地面のガタツキが気になる時に使用します。
アズワン品番
65-2341-84
注意
※長時間の使用で床に痕がつく場合がございます。
※屋外では使用出来ません。