BLIZZAK RFT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85473256 品番 95Q 225/45F18 XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ
標準装着車専用となり、他の車両には装着できません

タイヤ幅(mm)227 偏平率(%)45 リム径(inch)18 タイヤサイズ225/45RF18 95Q メーカー商品コードPXR01799 本数1本 用途乗用車四輪タイヤ 外径(mm)659 標準リム幅(inch)7.5 商品タイプタイヤ+ホイール
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする