LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書庫・金庫・ロッカー
LION (ライオン事務器)の キーボックス・名札掛け
LION (ライオン事務器)の キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85473965
品番
No.160KB
参考基準価格(税別)
¥120,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
鍵の管理に便利なキャビネットタイプのキーボックスです。
収納数
160個掛用(追加不可)
仕様
カギ付・キーハンガー付
質量(kg)
13.7
タイプ
キャビネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×450×518
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×450×518
アズワン品番
64-8250-97
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
194×450×518
引出し
2列・4面
注意
※キーボックスのカギは同一番号ではありませんのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません