No.20KB キーボックス LION (ライオン事務器) 85473974 No.20KB キーボックス LION (ライオン事務器) 85473974

キーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85473974 品番 No.20KB
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キーボックス(壁掛タイプ)は全種壁面に取付可能なフック用の穴がついています。

収納数2面、20個掛用(追加不可) タイプ壁掛 質量(kg)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×54×310 仕様カギ付・キーハンガー付 アズワン品番64-8250-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする