代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
アダプタ C-ASHR/L-HPMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85474070
品番
C6ASHL251-J-HPMC
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
工具突出し:120
幅(mm)
基準:29.5
全幅(mm)
61
全高(mm)
76.5
切刃長さ(mm)
38
勝手
L
本体外径(Φmm)
90
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
シャンク寸法
C6
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
機能幅(mm)
4.5
寸法LSCWS(mm)
82
寸法ECA(mm)
4.1
接続径(Φmm)
機械側:63