代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85474079
品番
EPXV16M025C25.0R02
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃数
2
質量(kg)
0.37
シャンク長(mm)
70
切刃長さ(mm)
125
首下長(mm)
55
加工径範囲(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
インサート番号
マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)
16
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
52000
接続径(Φmm)
機械側:25