代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
3
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
41200
注文コード
85474124
品番
TPXV16M040B16.0R03
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・最大許容回転速度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
質量(kg)
0.23
切刃長さ(mm)
50
シャンク幅(mm)
5.6
加工径範囲(Φmm)
40
キー溝幅(mm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
インサート番号
マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
取付穴深さ(mm)
20
最大切込み(mm)
16
フランジ径(Φmm)
接触面の径:38
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
41200
接続径(Φmm)
機械側:16