代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
5
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
29000
注文コード
85474158
品番
TPXV16M080B27.0R05
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・最大許容回転速度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
質量(kg)
0.86
切刃長さ(mm)
50
シャンク幅(mm)
7
加工径範囲(Φmm)
80
キー溝幅(mm)
12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
インサート番号
マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
取付穴深さ(mm)
28
最大切込み(mm)
16
フランジ径(Φmm)
接触面の径:58
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
29000
接続径(Φmm)
機械側:27