代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
7
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
23200
注文コード
85474176
品番
TPXV16M125B40.0R07
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・最大許容回転速度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
7
質量(kg)
2.53
切刃長さ(mm)
63
シャンク幅(mm)
9
加工径範囲(Φmm)
125
キー溝幅(mm)
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
インサート番号
マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
取付穴深さ(mm)
32
最大切込み(mm)
16
フランジ径(Φmm)
接触面の径:85
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
23200
接続径(Φmm)
機械側:40