杣 チェンソー防護スパイク地下足袋

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 85474219 品番 KM160
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。
甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、
さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。
衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに
安心安全に林内作業に使用いただけます。

用途農林業 ブラック サイズ(cm)24 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
山林での伐採作業
サービス業

急傾斜地での作業でも地面をしっかり捉え腰が定まり安定した作業を行うことができます。他の製品と比べ割高ではあるが、それだけの値打ちはあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする