曜日別特売
KM160 杣 チェンソー防護スパイク地下足袋 WAKO(和光商事) 85474237

KM160 杣 チェンソー防護スパイク地下足袋 WAKO(和光商事) 85474237
KM160 杣 チェンソー防護スパイク地下足袋 WAKO(和光商事) 85474237

杣 チェンソー防護スパイク地下足袋

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード85474237品番KM160
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。
甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、
さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。
衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに
安心安全に林内作業に使用いただけます。

用途農林業ブラックサイズ(cm)25材質(先芯)鋼鉄靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: 山林での伐採作業
サービス業

急傾斜地での作業でも地面をしっかり捉え腰が定まり安定した作業を行うことができます。他の製品と比べ割高ではあるが、それだけの値打ちはあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする