No.3810PS-W サポート用チェアー LION (ライオン事務器) 85474263 No.3810PS-W サポート用チェアー LION (ライオン事務器) 85474263 No.3810PS-W サポート用チェアー LION (ライオン事務器) 85474263 No.3810PS-W サポート用チェアー LION (ライオン事務器) 85474263 No.3810PS-W サポート用チェアー LION (ライオン事務器) 85474263

サポート用チェアー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 85474263 品番 No.3810PS-W
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

拭き取りやすい背形状と耐薬品性能の張材で清掃性に優れ、オフィスや医療・福祉施設で使いやすい小回りの利くチェアーです。

オールドブルー 座面高さ(mm)420〜530 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×375 キャスターあり 仕様5本脚・足掛なし 材質背カバー(背付のみ):PP樹脂成型品(ホワイト) 幅(mm)510 質量(kg)9.2 高さ(mm)725(615〜725) 奥行(mm)400 クッション(背)ウレタンフォーム、(座)モールドウレタン 張地ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) 背もたれあり 肘掛なし キャスター径(Φmm)50 キャスター種類ゴム単輪[カバー付](ブラック) 座高(mm)420〜530 材質(脚部)スチール・粉体塗装・PP樹脂成型カバー付 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×375 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする