画像準備中

tennifit NITRILE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 85474438 品番 No.1000
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム製手袋やビニール製手袋に比べ、耐油性に優れています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
裾巻き加工で、はめやすくなっています。
左右どちらでも使える両用タイプの手袋です。
内面処理によりはめやすくなっています。(パウダーフリータイプ)
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。

用途食肉や水産物などの食品を取り扱う作業に/精密部品や品質検査などの細かな作業に/介護などに/自動車整備関連作業に/園芸/農作業に 材質ニトリル 厚さ(mm)0.09 全長(mm)240 ブルー サイズL 入数(枚)200 規格食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合 機能耐油 全長(cm)24 中指長(cm)約9 手の平幅(cm)約9.5 粉有無粉無
関連資料:(0.05MB)
注意
※感染の恐れがある作業には使用しないでください。
※電気系統の作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする