ダウンサス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●グレード 駆動:エグゼクティブラウンジ・FF/HV●装着データ ダウン量(mm):フロント-25〜-30 リア-20〜-25●装着データ バネレート(kg/mm):フロント3.3 リア7.2 注文コード85474578 品番AAHH40WENK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。
手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。
最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量超耐久性超機密性を実現したスプリングです。
サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。
へたり永久保証で、車検対応です。

仕様●グレード 駆動:エグゼクティブラウンジ・FF/HV●装着データ ダウン量(mm):フロント-25〜-30 リア-20〜-25●装着データ バネレート(kg/mm):フロント3.3 リア7.2 メーカートヨタ 車種・年式アルファードハイブリッドAAHH40W・R5/6〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする